| |
|
| Artikel-Nr.: C560-43093 Herst.-Nr.: 43093 EAN/GTIN: 4043718261956 |
| |
|
| | |
| Der verlängerbare Schraubendreher mit Bithalter von InLine ist der optimale Begleiter im Haushalt, auf der Baustelle oder an schwierig zu erreichenden Stellen, wo mal schnell eine Schraube fest-, los- oder nachgeschraubt werden muss. Die enthaltenen 6 Doppelbits und die ausziehbare Verlängerung zwischen Bithalter und Griff machen den Handschraubendreher zu einem unverzichtbaren Gegenstand des Alltags. Haben Sie den richtigen Schraubendreher auf schnellste und einfachste Art und Weise zur Hand. - 12 einzelne Bits in einem Schraubendreher: Das Schraubendreher-Set von InLine enthält 6 unterschiedliche Doppelbits. Folgende im Griff gut verstaute Doppelbits für 4mm-Sechskant-Aufnahme sind enthalten: Pentalobe P2/P5, Schlitz und Kreuzschlitz 1,5mm/PH000, 2mm/PH00, Torx T4/T8, T5/T9, T6/T10. (Pentalobe P2/P5 entspricht TS1/TS4)
- Magnetischer Bit-Halter: Die magnetische Spitze dieses Schraubendrehers mit Ladeautomatik vereinfacht das Halten des Bits Ihrer Wahl am Platz, während Sie arbeiten. Der Bithalter erleichtert das Arbeiten und bewahrt Sie vor ständigem Verlieren Ihrer Bits und hält die Schrauben magnetisch am Bit und verhindert damit das sonst ständig neue Ansetzen der Schraube.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bithalter, Installation / Reinigung, Werkzeug |
| | |
| |