Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Selfie Stick / Mini Handy Stativ, Bluetooth Funkauslöser, Teleskop, schwarz, Aluminium, 0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-48090
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     48090
EAN/GTIN:
     4043718236152
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Handstativ
Selfie Stick
InLine® Selfie Stick Teleskop Stange für Digitalkamera und Videokamera aus schwarzem Aluminium, mit Mini-Stativ und Bluetooth-Fernauslöser. Der InLine® Selfie stick dient dazu, Smartphones oder Kameras zu befestigen, um mittels Fernauslöser Bilder und/oder Videos aus einer dem ausgezogenen Selfie stick entsprechenden Entfernung aufnehmen zu können. Der Bluetooth-Fernauslöser unterstützt Bluetooth-fähige Endgeräte wie Smartphones oder Tablet-PCs, auf denen die Betriebssysteme iOS6 respektive Android 4.2.2 oder neuer installiert sind. Beachten Sie bitte, dass die Unterstützung des Bluetooth-Fernauslösers von Ihrem Endgerät abhängig ist. Schlagen Sie im Zweifel in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Endgerätes nach.
  • Selfiestick-Material: Aluminium
  • Farbe Schwarz
  • Gewicht: 165g
  • 4 Fach Teleskopstiel bis 0,75m
  • Kopflast: max. 500g
  • Weicher, gepolsteter Griff
  • inklusive Normgewinde für mini Stativ am Griff
  • Zubehör: genormte Schraube am Rotationskopf für Kameras oder Action Cams, Halterung für Handys, abnehmbarer Bluetooth Fernauslöser für Android und iOS Geräte (CR2032 Knopfbatterie inklusive), Mini Stativ zum Anschrauben an den Griff des Teleskopstiels oder direkt an Ihr Gerät.
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ inline, kamera ministativ, Halterungen / Stative / Schlösser, Stative
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.