Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® PURE Air TWS, Bluetooth In-Ear Kopfhörer mit True wireless Stereo, mit Qi-Case PowerBank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-55356T
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55356T
EAN/GTIN:
     4043718284382
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Sind Sie bereit für's Homeoffice? Der InLine® PURE Air ist ein kabelloser Kopfhörer mit Freisprechfunktion für Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone oder Tablet-Computer. Mit der an beiden In-Ears angebrachten Funktionstaste können Lautstärke (2x drücken), Musikwahl „vor“ (Taste rechter Hörer 3 Sekunden drücken), Musikwahl „zurück“ (Taste linker Hörer 3 Sekunden drücken), Musikwiedergabe / Pause (1x drücken), Telefonanrufe (1x drücken bei eingehendem Anruf) und Sprachassistenten (Siri/Google 3x drücken) bequem mit einer Hand bedient werden. Zum Aufladen werden die In-Ears in das Ladegehäuse gelegt (bis zu 8 Mal möglich, sofern das Ladegehäuse voll aufgeladen war). Das Ladegehäuse selbst wird über Micro-USB oder kabellos (Qi-kompatibel) geladen. Zusätzlich kann das Ladegehäuse als Powerbank über die USB-A Buchse betrieben werden.
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 90,5g (ca. 5g pro In-Ear, 80,5g das Ladegehäuse)
  • Form: In-Ear kabellos
  • Wasser Schutzklasse: IPX6
  • Anschluss: Micro-USB
  • Bluetooth Version: 5.0
  • Chipsatz: AirohaAB1532
  • Profile: Tensilica HiFi EP, Hardware FFT, SRC, Filter, MCSync TWS+
  • Reichweite: Bis zu 10m (bei freier Sicht ohne Hindernisse)
  • Impedanz: 32 Ohm
  • Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden bei mittlerer Lautstärke
  • Standby: bis zu 130 Stunden
  • Ladezeit In-Ears: ca. 1,5 Stunden (nach vollständiger Entladung)
  • Kapazität Ladegehäuse zum Laden der In-Ears: ca. 8x
  • Ladezeit Ladegehäuse: ca. 5 Stunden
  • Akkukapazität In-Ears: Lithium-Polymer 85 mAh
  • Akkukapazität Ladegehäuse: Lithium-Polymer 2.500 mAh
  • Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz
  • Integriertes Mikrofon
  • Abmessungen In-Ears: 27x23x23mm
  • Abmessungen Ladegehäuse: 76x54x30mm
  • Temperatur: 0-45°
LIEFERUMFANG
  • 1x InLine® PURE Air TWS mit Qi-Case PowerBank
  • 6x Paar Ersatzohrstöpsel in den Größen S, M und L
  • 1x Micro-USB Ladekabel, ca. 290mm Länge
  • 1x Leinen-Beutel
  • 1x Bedienungsanleitung deutsch/ englisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.