Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Design Keyboard, Tastatur, USB-Kabel, flache Tasten, DE Layout, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-55369A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55369A
EAN/GTIN:
     4043718291441
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Trackball-Tastatur
  • Design Tastatur mit flachen Tasten, nur 3mm Höhe
  • Aus hochwertigem ABS-Material
  • Anti-Rutsch-Tasten mit einer rauen Oberfläche
  • 8 vorprogrammierte Tasten für Schnellzugriff
  • 105 Tasten Full-Size-Tastatur mit Nummernblock
  • Anschluss über USB Kabel, Kabellänge ca. 1,5m
  • Kompatibel mit Windows 7/8/10, MAC, Linux
  • Abmessungen: Tastatur 44,5 x 16 x 2,5 cm
Weitere Suchbegriffe: usb tastatur mit trackball, tastatur mit trackball, inline tastatur, Eingabe / Ausgabe, Tastaturen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.