Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Wiederöffnungsbinder
>
Artikel
InLine® Kabelbinder lösbar, Länge 300mm, Breite 7,2mm, 100 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-59974C
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
59974C
EAN/GTIN:
4043718159604
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
InLine® lösbare Kabelbinder mit einfachem Ratschenentriegelungssystem zum einfachen Wiederöffnen und Wiederverwenden des Binders. Hohe Beständigkeit gegen Meerwasser, Öle, Fette und dergleichen. Bei der Lagerung ist darauf zu achten, dass die Kabelbinder in geschlossenen Verpackungen verpackt werden. Wir empfehlen auch, die Klemmen nicht direktem Sonnenlicht oder direkter Hitze (Heizkörper) auszusetzen, um ein Austrocknen bei längerer Lagerung zu vermeiden. Unsere Klemmen entsprechen der ISO EN50146.
Lösbare Kabelbinder
Polyamid Nylon Material 6.6
Hohe Beständigkeit gegen Meerwasser, Öle, Fette und dergleichen
Konform mit ISO EN50146
... >
InLine
>
Installation / Reinigung
>
Kennzeichnung / Befestigung
Weitere Suchbegriffe:
Wiederöffnungsbinder
,
inline kabelbinder
,
verschluss binder
,
Installation / Reinigung
,
Kennzeichnung / Befestigung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen