Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Universal Wallbox-Standfuß mit EV-Ladekabel Halterung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-59989B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59989B
EAN/GTIN:
     4043718316519
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Dieser Universal Wallbox-Standfuß mit EV-Ladekabel Halterung von InLine ist die perfekte Lösung für Situationen, in denen eine Wandmontage der EV-Ladestation nicht möglich ist. Diese robuste Allwetter-Lösung ermöglicht Ihnen die bequeme Aufladung Ihres Elektrofahrzeugs im Freien, ohne sich um die Wetterbedingungen sorgen zu müssen. Der Standfuß ist mit einem Prallblech ausgerüstet, welches die EV-Ladestation mit dem EV-Ladekabel vor Wetterbedingungen schützt und eine sicherere Aufladung ermöglicht. Eine zusätzliche wasserdichte Abdeckung mit Magnet bietet Schutz vor Schnee, Regen, Sonne und Staub. Die Basis des Standfußes ist aus hochwertigem Stahl gefertigt, was eine stabile Unterstützung und lange Lebensdauer gewährleistet. Die mitgelieferte Kabelhalterung sorgt dafür, dass das EV-Ladekabel stets ordentlich aufbewahrt und griffbereit ist. Der Standfuß kann dank dem umfangreichem Zubehör schnell und unkompliziert im Boden befestigt werden.


  • Praktische Lösung: Ideal, wenn eine Montage an der Wand nicht möglich ist oder für Parkplätze, an denen es keine Möglichkeit für die Befestigung der EV-Ladestation gibt
  • Robuste Allwetter-Lösung für Ihre EV-Ladestation: Der Standfuß ist mit einem Prallblech ausgerüstet, welches die EV-Ladestation mit dem EV-Ladekabel vor den Wetterbedingungen schützt und eine sicherere Aufladung ermöglicht
  • Inkl. wasserdichter Abdeckung mit Magnet: Einsetzbar als Abdeckung für die EV-Ladestation oder während dem Ladevorgang für die Kabelkupplung - bietet Schutz vor Schnee, Regen, Sonne und Staub
  • Stabile Basis aus hochwertigem Material: Der Standfuß ist aus Stahl gefertigt, wodurch Beständigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet werden
  • Inkl. praktischer Kabelhalterung: Das EV-Ladekabel ist immer griffbereit dank der ordentlichen Aufbewahrung
  • Einfache Handhabung: Das Einrasten und Entriegeln des EV-Ladekabels ist mit nur einer Hand kinderleicht und sicher möglich
  • Inkl. Montagezubehör: Die Montage ist dank dem umfangreichem Zubehör schnell und unkompliziert erledigt
  • Traglast Standfuß: Bis zu 15 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen: 1567 x 280,5 x 200 mm
  • Die verfügbare Fläche zur Montage einer Wallbox beträgt 28 x 40 cm (Breite x Höhe). Der Regenschutz hat eine Tiefe von 20cm


Lieferumfang:

  • Standfuß mit Montageplatte und Regenblech
  • Magnet-Abdeckhaube
  • Halter für EV-Ladekabel mit Typ 2 Buchse
  • Schraubenset inkl. einfachem Werkzeug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.