| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-61602C Herst.-Nr.: 61602C EAN/GTIN: 4043718109173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-Port USB/DVI/Audio KVM-Switch mit True Transparent, USB-Emulation und Monitor-Daten-Spiegelung inkl. 2 x 1,2m PC-Kabel. Dieser 2-Port DVI/USB/Audio KVM-Switch hat neuartige Features, die Ihnen den uneingeschränkten Zugriff auf mehrere Rechner ermöglichen.Zudem können noch weitere USB-Geräte/-Massenspeicher mit angeschlossen werden.. Alle Treiber-Funktionen der Tastatur/Maus bleiben voll erhalten, obwohl diese Emuliert werden (= permanent an beiden Rechnern eingebucht bleiben). Zusätzlich wird, und das ist nahezu einzigartig, das "wirklich angeschlossene" Display permanent an alle angeschlossenen Rechner emuliert (DDC-Emulation). Eigenschaften: - True Transparent USB (TTU) Emulation = Emulation mit voller Treiber-Unterstützung von Tastatur/Maus.
- Durch die TTU-Emulation haben Sie eine extrem hohe Kompatibilität zu allen Tastaturen und Mäusen (auch Gaming/CAD).
- Durch die TTU-Emulation bleiben alle Sonderfunktionen der Treibersoftware des PC erhalten.
- Tastatur/Maus bleiben trotzdem permanent an allen Rechnern eingebucht und reagieren sofort nach dem Schaltvorgang.
- Die DDC-Emulation liefert permanent die DDC-Informationen an die Rechner (= bis zu 1920x1080 Pixel zum Display) und bietet so nicht nur die bestmögliche Video-Qualität, sondern auch höchste Kompatibilität zu allen Betriebssystemen und Grafikkarten.
- Durch die DDC-Emulation und die TTU-Emulation kann jederzeit "unabhängig" von der Schaltposition des KVM-Switches gebootet werden -- Tastatur/Maus und Display funktionieren immer so, als wären sie direkt am PC/Notebook angeschlossen.
- Jederzeit "unabhängig vom Rechner-Status" über Hotkey (Tastenkombination an der Tastatur) gezielt schaltbar – ohne Software-Installation.
- Audio wird mit-geschaltet (kann auch "per Hotkey" unabhängig geschaltet werden)
- 2 x USB 2.0 wird (zusätzlich zu Tastatur/Maus) mit-geschaltet (kann auch "per Hotkey" unabhängig geschaltet werden)
- Mit der Taste am KVM-Switch haben Sie alternativ zur Hotkey-Schaltung direkten Zugriff auf die PC-Auswahl.
- Einstellbare Hotkey-Auslöse-Taste "2 x Rollen" = default, auch möglich: Strg "rechts oder links", Rollen, Caps, Esc, F12, Num.
- Geeignet für alle aktuellen Betriebssysteme (ab Windows XP, Linux, Mac-OS, Sun-OS, etc.) und verschiedenste Plattformen (PC, Notebook, Mac, ...)
- Geringe Leistungsaufnahme durch ASIC-Technologie
- Abmessungen: 154 x 65,5 x 27 mm
- Gehäuse: Kunststoff / Farbe: weiß / silber
- Lieferumfang: deutschsprachige Anleitung, englische Anleitung, AD-CP02A KVM-Switch, 2x 1,2 m lange DVI-I/Audio und USB PC-Kabel
Bitte beachten Sie: Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus. Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt. Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |