Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® KVM Desktop Switch, 2-fach, HDMI 4K2K, USB 2.0 Hub, mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-62602I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     62602I
EAN/GTIN:
     4043718258802
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der InLine® 2x1 USB HDMI KVM Switch ermöglicht das Anschließen zweier Computer mittels USB- und HDMI- Schnittstelle an ein Ausgabegerät wie HD-Fernseher oder HD-Monitor. Zusätzlich können weitere Peripheriegeräte wie USB Tastatur und Maus, sowie Audioausgabegerät und Mikrofon angeschlossen und einer Quelle zugewiesen werden.
  • Auflösung TV: 4K2K@30Hz
  • Auflösung PC: UXGA 1.920x1.200
  • HDCP kompatibel
  • Inklusive 2x Kabelsatz USB und HDMI (1,8m)
  • Metallgehäuse
  • Inklusive Netzteil (5V/2A)
Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, Signalsteuerung, KVM-Switche für den Schreibtisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.