Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
InLine® KVM Switch, 2-fach, Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-63613I
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
63613I
EAN/GTIN:
4043718279012
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Dieses Gerät ist ein 2-Port DisplayPort USB-Kabel-KVM-Switch mit zwei integrierten USB-/ KVM- und Audio/Mikro-Kombikabelsätzen und einer QuickSwitch-Taste für Fernbedienung über Kabel zum schnellen Anschluss Ihrer Rechner. Sie können mit nur einer USB-Tastatur, Maus, Bildschirm und Lautsprechersatz mit Mikro auf mehrere Multimedia-Rechner zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Zum schnellen Umschalten zwischen zwei Rechnern verwenden Sie die QuickSwitch-Taste oder die auf den Rechnern installierte Switching-Software! Auf Windows- und Mac-Plattformen stellt sie eine innovative, anwenderfreundliche KVM-Switching-Software bereit - eine kleine Windows/Mac-Clientanwendung zur Unterstützung von KVM-Schaltvorgängen wie der Auswahl von PCs und Programmierung von Hotkeysequenzen, Autoscanning, Programmierung der Autoscan-Verzögerungszeit, unabhängiges/simultanes Audio- & PC-Umschalten usw. Dieser DisplayPort USB-Kabel-KVM-Switch bietet USB 2.0-Schnittstellentechnologie für Plug&Play und Einstecken im laufenden Betrieb (Hot-plug). Neben einer Maus oder einer Tastatur können an die beiden USB 2.0-Ports auch andere schnelle USB-Geräte angeschlossen werden. Anwender profitieren von maximaler Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit dank kompaktem Design in einem Gerät.
2-fach KVM USB DisplayPort Umschalter mit Audio
2 integrierte Kabelsätze 1,2m, mit 1x DisplayPort Stecker, 1x USB Stecker, 2x 3,5mm Audiostecker
Umschalter mit 1x DisplayPort Buchse, 2x USB 2.0 Buchse, 2x 3,5mm Audiobuchse
Kabelfernbedienung mit QuickSwitch-Taste, 1,5m
2 LED zur Anzeige des aktiven PC
Max. Auflösung: 3840x2160 Pixel @ 60Hz
DisplayPort 1.2 kompatibel
Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil notwendig
Umschaltung über Quickswitch-Taste oder programmierte Hotkey Tastensequenzen
für Windows und Mac kompatibel
Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
... >
Signalsteuerung
>
KVM
>
KVM-Switche mit Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
inline kvm 2fach
,
kvm kabel
,
kvm 2-fach
,
Signalsteuerung
,
KVM-Switche mit Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen