Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 1 zu 2 VGA Extender & Splitter über UTP, mit Audio, Sendeeinheit bis 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-65016
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     65016
EAN/GTIN:
     4043718231997
Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
  • Erweitert VGA-Video- und Stereo-Audiosignale über ein Patchkabel Cat.5e/6 auf eine max. Länge von 300 m
  • Inklusive Feinjustierung des Bildsignals zur Anpassung an unterschiedliche Längen des Patchkabels, VERSTÄRKUNG: Helligkeitseinstellung, SPITZENWERT: Bitversatz-Einstellung
  • Max. Auflösung bis zu 1920 x 1200 Pixel
  • Dual-Ausgang am Sender: 1 x VGA-Ausgang für lokalen Standort plus 2 x RJ45-Ausgang für entfernte Displays
  • Für Monitore, Projektoren, HDTV und Flachbildschirme
  • Inhalt: Sender, Netzteil 5V 1A, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: VGA Splitter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, vga extender, Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Videoverlängerung, Cat.5/6 Extender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
71600B
ab € 4,55*
Zubehör
InLine
71615B
ab € 6,81*
Zubehör
InLine
71600Y
ab € 4,55*
Zubehör
InLine
71600
ab € 4,55*
Zubehör
InLine
71615
ab € 6,81*
Zubehör
InLine
71600G
ab € 4,55*
Zubehör
InLine
71600R
ab € 4,63*
Zubehör
InLine
71400L
ab € 1,76*
Zubehör
InLine
71415
ab € 2,26*
Zubehör
InLine
71425
ab € 3,56*
Zubehör
InLine
71430
ab € 4,49*
Zubehör
InLine
71455
ab € 8,22*
Zubehör
InLine
65016E
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.