Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

InLine® HDMI Switch/Umschalter, 4-fach, 4Kx2K kompatibel mit Audio out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-65017
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     65017
EAN/GTIN:
     4043718232017
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch inline
hdmi switch
Der größte Nutzen von HDMI ist die gemeinsame Übertragung von Audio- und Videosignalen. Diese Übertragung lässt uns alle die hohe Qualität von Audio und Video genießen. Genießen Sie eine ausgesprochen gute Qualität der Audio- und Videoübertragung. Audio - und Videoenthusiasten werden ihre Freude an diesem Produkt haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die ideale Bildqualität von HDTV in Verbindung mit der hohen Audioqualität darstellen zu können. Hierzu trennt der InLine® 4x1 HDMI 4K2K Switch mit Audio das Audio-Signal von der HDMI-Schnittstelle, verstärkt es und gibt es über Stereo, Toslink oder COAX (RCA) wieder aus. Der InLine® 4x1 HDMI 4K2K Switch mit Audio bietet unter Anderem folgende Features:
  • gleichzeitigen digitalen Ausgang: Stereo, Toslink und COAX
  • höchste Auflösungen bis zu 4K2K@30Hz
  • 340MHz/3.4Gb/s Bandbreite pro Kanal (10,2Gb/s alle Kanäle)
  • Farbtiefe von 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle)
  • HDCP kompatibel
  • Unterstützt unkomprimierte Audioformate wie LPCM.
  • Unterstützt komprimierte Audioformate wie DTS Digital
  • Unterstützt alle 3D-Formate, inklusive 1080p@23,98/24Hz, 720p@59,94/60Hz/50Hz, Bandbreite bis zu 340MHz
  • Wiedergabekanal über "Select" Knopf am Gerät oder der Fernbedienung wählen.
Weitere Suchbegriffe: Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Grafik-Switche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.