| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-66639I Herst.-Nr.: 66639I EAN/GTIN: 4043718122660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktueller Hinweis:Wir verweisen in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung auf die Website „Drivers-Download“.Diese Website steht in keinem Zusammenhang mit unserem Unternehmen und wird mittlerweile für Phishingzwecke missbraucht. Wir raten dementsprechend dringend von der Nutzung der Website ab!Schnittstellenkarte, InLine®, 4x 9pol seriell PCI - Einfache Installation, IRQ und E/A Adresse werden automatisch gewählt
- Unterstützt PCI-IRQ Sharing für Benutzung weiterer Schnittstellenkarten
- 32bit PCI Bus, PCI Spezifikationen 2.3 und PCI Power-Management
- Für Windows 2000, 2003 Server 32/64-bit, XP 32/64-bit, Vista 32/64-bit, Win7 32/64-bit, Linux Kernel ab 2.6.14
- Integrierte 16C550 kompatible UARTs
- 256 Byte FIFO Speicher
- Datentransferrate bis zu 115,2KBit/s
- Unterstützt Hard- und Software Flusskontrolle, sowie das 5,6,7,8,9-bit serielle Format
- Unterstützt Geräte wie serielle Modems, IR-Empfänger, PDA-Kabel, Handy-Datenkabel, ISDN Anlagen, etc.
- MCS9865 Chip
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, inline pci serielle karte, adapter rs232, rs232 adapter inline, I/O-Karten / Cardreader, PCI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |