Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Mini-PCIe 2.0 Karte, 2x SATA 6Gb/s, RAID 0,1,SPAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-66907
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66907
EAN/GTIN:
     4043718220656
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Mini-PCIe 2.0 Karte mit 2x SATA 6Gb/s Buchse (L-Form), mit RAID Funktion (0,1,SPAN)
  • Basierend auf dem ASMedia ASM1061R Chipsatz
  • x1 PCIe Schnittstellenkarte mit bis zu 2,5Gb/s Bus-Bandbreite
  • Formfaktor: Full-Size Mini-PCIe Karte
  • 2 vertikale, interne SATA Anschlüsse
  • Konform den PCI-Express 2.0 Basisspezifikationen
  • Wird von den in Windows integrierten Treibern unterstützt
  • SATA: 2x SATA 6Gb/s Anschluss
  • Konform zu den SATA Spezifikationen Rev. 3.2
  • Konform zu den SATA AHCI Spezifikationen 1.3
  • Datenübertragungstaten von bis zu 6Gb/s, 3Gb/s und 1,5Gb/s werden unterstützt
  • Zum Anschluss von SATA III, II und I Festplatten und SSD geeignet
  • Booten vom Controller wird unterstützt
  • Unterstützt Native Command Queue (NCQ)
  • Unterstützt RAID 0, RAID 1 und SPAN Modus
  • Automatisches Rebuild wird unterstützt
  • Systemvoraussetzungen: Computer mit einem freien Mini-PCI-Express Slot, Betriebssystem Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista
  • Packungsinhalt: Mini-PCIe Karte 2x SATA 6Gb/s, Anleitung
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, raid controller pci express, raid controller, inline raid controller, I/O-Karten / Cardreader, Mini-PCIe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.