Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® F-Stecker, für Koaxialkabel mit Aussenmantel 8,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-69910B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69910B
EAN/GTIN:
     4043718074686
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
F-Stecker für Koaxkabel zum Selbstkonfektionieren, der Außendurchmesser des Kabel beträgt max. 8,2mm.
  • Sechskantmutter 11mm zum festen Verbinden
  • Länge 21mm
Weitere Suchbegriffe: Installation / Reinigung, TV / Sat / Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.