Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabelverbinder Cat.6A wasserdicht IP68, mit LSA-Technik, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-69992W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69992W
EAN/GTIN:
     4043718291632
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
RJ-45 Kupplung
  • Outdoor-Kabelverbinder Cat.6A wasserdicht IP68, zur Verlängerung des Verlegekabels
  • Kontaktwiderstand <10mOhm
  • Weiter Temperaturbereich: -40°C bis 85°C
  • Gängige Verlegekabel können verwendet werden, Durchmesser 4,5-8mm
  • 1:1 Verbindung
  • Gewinde: 2x M25
  • Schutzklasse IP68
  • Gehäuse: UV-beständig
  • Geeignet für bis zu 10Gb/s
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6a, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung inline, Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.