Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Slim Patchkabel, U/UTP, Cat.6, schwarz, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-71250S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71250S
EAN/GTIN:
     4043718267835
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 2x RJ45-Stecker, vergossen
  • Litzen AWG32 Vollkupfer
  • Cat. 6 U/UTP, ungeschirmt
  • Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
  • Slim-Rundkabel, nur 3mm Durchmesser, flexibel
  • Material: PVC
  • Farbe: Schwarz
  • Rot-transparenter Stecker
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Kabel, Cat.6 U/UTP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.