Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
InLine® Verlegekabel Cat.7a, S/FTP (PiMF) 4x2x0,58 AWG23, 1200MHz, B2ca halogenfrei, orange, 300m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-71300I
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
71300I
EAN/GTIN:
4043718312634
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt ist. Diese Rolle ist in einem verstärkten Papp-Karton fixiert, wodurch ein einfaches und verknotungsfreies Abrollen gesichert ist. Folgende Vorteile bietet die Trommel-Box:
Kostenreduktion durch leichtes Handling auf der Baustelle ohne zusätzliche Abtrommel-Vorrichtung
Handliche und stapelbare Verpackung, bequem im Baustellenfahrzeug zu transportieren
Geringes Gewicht (auch per Paketdienst zu versenden)
Vermeidung von Verschmutzung und Transportschäden am Kabel durch Umverpackung mittels Karton
Verringerung der Schnittkosten bei Kleinmengen
Technische Daten:
Kabel zum
Installieren
Cat. 7a Verlegekabel bis 1200MHz
Aufbau: 4x2xAWG23/1 PIMF (0,58mm²)
bis 10 Gbit geeignet
Vollkupfer-Adern
Impedanz: 100Ohm, Gleichstrom-Widerstand: max. 93,8 Ohm/km
Mantel halogenfrei LSZH
Mantelfarbe orange
Aufbau: Paarweise in Metallfolie
Gesamt-Geflecht-Schirmung
Kabeldurchmesser ca. 7,8mm
Installations-Temperatur: 0 - 50°C, Betriebs-Temperatur: -20°C - 60°C, Lager-Temperatur: -20°C - 50°C
Mit Restmeter-Angabe auf dem Kabel
Brandverhalten B2ca gemäß EN 50575:2014 / A1:2016
Hinweis: Die Trommel-Box ist nur für die Gebinde 50m, 100m, 300m verfügbar, hingegen 500m wird auf einer Trommel geliefert, die Längen 10m und 25m werden in einem Karton geliefert.
... >
Kabel
>
Kabel Rohware/Meterware
>
Verlegekabel Cat.6 / Cat.7
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
lan kabel inline orange
,
cat7
,
kat 7 orange
,
Kabel
,
Kabel Rohware/Meterware
,
Verlegekabel Cat.6 / Cat.7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 304,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,27*
€ 422,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen