Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
InLine® Patchkabel flach, U/FTP, Cat.6A, gelb, 1m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-71801Y
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
71801Y
EAN/GTIN:
4043718280742
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Flaches Patchkabel
U/FTP Geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
erfüllt die Cat.6A anforderungen bis 500MHz
Vier Aderpaare, verdrillt
Vollkupferlitzen
1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
PVC Mantel, extra flach
flexibel und einfach zu verlegen
in wiederverschließbarer PE-Tüte mit EAN Code
... >
Kabel
>
Patchkabel
>
Cat.6A U/FTP Flachkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6a gelb inline 1m
,
patch kabel
,
patch-kabel 1m
,
Kabel
,
Cat.6A U/FTP Flachkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen