Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
InLine® Patchkabel, Cat.6A, S/FTP, TPE flexibel, grau, 3m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-74803
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
74803
EAN/GTIN:
4043718291762
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat.6A Patchkabel
S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
Kabel mit TPE-Mantel, halogenfrei
Flexibles Kabel, widerstandsfähig
Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 50mm
RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff
vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
4x2xAWG26 Vollkupfer-Litzen
Belegung 1:1, nach T568B
POE/POE+ geeignet
im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
... >
Kabel
>
Patchkabel
>
Cat.6A S/FTP (PiMf) TPE flexibel
Weitere Suchbegriffe:
patch-kabel s/ftp grau 3,0m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
Kabel
,
Cat.6A S/FTP (PiMf) TPE flexibel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen