Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel armiert, U/FTP, Cat.6A, schwarz, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-75503S
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     75503S
EAN/GTIN:
     4043718317660
Suchbegriffe:
Kabel
Patchkabel
Cat.6A S/FTP (PiMf) TPE flexibel
Das InLine® Cat.6A armierte Patchkabel ist ein robustes und leistungsstarkes Ethernet-Kabel, das für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen und Umgebungen entwickelt wurde. Mit einer Armierung für erhöhte mechanische Festigkeit bietet es zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Durch seine Vollschirmung und die Verwendung von hochwertigen Materialien, wie einem Innenmantel aus SUS204 Edelstahl und einem Außenmantel aus hochelastischem PVC gewährleistet es eine hohe Widerstandsfähigkeit. Das InLine® Patchkabel ist mit einer Adern-Isolierungsschicht HDPE - einem robustem und hochdichtem Polyethylen Material - ausgestattet, dass eine ausgezeichnete Isolationsfähigkeit bietet. Dieses Patchkabel ist ideal für Netzwerkanwendungen, bei denen eine qualitativ hochwertige Isolierung und Signalintegrität erforderlich sind. Insgesamt bieten armierte Patchkabel eine robuste Lösung für Umgebungen, in denen herkömmliche Kabel nicht ausreichen, und sie gewährleisten eine zuverlässige Netzwerkverbindung selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Das InLine® Patchkabel ist durch seinen hochwertigen Aufbau vor schwerem Fußgängerverkehr, Wetter, Schädlingen und Nagetieren geschützt. Ideal für Shows, Konzerte, Werbetafeln und Werbeschilder.
  • Kabeltyp: Cat.6A U/FTP
  • Leiter: 28AWG
  • Isolationsmaterial: HDPE
  • Mantel: PVC
  • Außendurchmesser: 7,3mm (OD)
  • Steckertyp: 8P8C (RJ45) mit 50µ" vergoldeten Kontakten
  • Steckertyp: Vollgeschirmter Stecker gecrimpt
  • Innenmantel: SUS204 (Edelstahl)
  • Außenmantel: Hochelastisches PVC
  • Temperaturbereich: Installation 0 bis 50 °C, Betrieb -20 bis 60 °C
  • Bandbreite: 500MHz
  • Nennspannung: 30V
  • PoE/PoE+/PoE++: (bis zu 90W)
  • Kraftwiderstand bei kurzem Druck: 2000 N
  • Kraftwiderstand bei anhaltendem Druck: 500 N
  • Elektrische Eigenschaften:
    • Leiter-Gleichstrom-Widerstand: 28,4 O/100m (maximal)
    • Impedanz: 100 O
    • Kapazität: 5600pF/100m
    • Ausbreitungsverzögerung: 545ns/100m (maximal)
    • Verzögerung: 45 ns/100m (maximal)
  • Zertifizierung: Besteht Fluke DSX 8000 Kanaltest
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.