Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Keystone Snap-In Einsatz 4K/60Hz, HDMI A Buchse/Buchse, gewinkelt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-76202N
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76202N
EAN/GTIN:
     4043718282333
Suchbegriffe:
Snap-In Einsätze
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
snap-in einsätze
  • 2x HDMI Typ A Buchse
  • 90° gewinkelte Ausführung
  • Gehäusetiefe 37mm
  • Gehäusematerial: Kunststoff schwarz
  • zum Einbau in Keystone Snap-In Modulplatten, -Patchfelder etc.
  • Auflösung max. 4K @60Hz
Weitere Suchbegriffe: Installation / Reinigung, Snap-In Modulsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,87*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.