Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
InLine® Keystone RJ45 Buchse Slim, SNAP-In, Cat.6A, integrierter Kabelbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-76202P
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
76202P
EAN/GTIN:
4043718312139
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a
RJ45 Buchse, Keystone SNAP-In Modul, Cat.6a 500MHz
bis 10GBit/s geeignet
für 19" Leerblech und Anschlussdosen
mit LSA-Leiste
Vollgeschirmt
Druckguss Gehäuse
Für starre Installationskabel AWG 22-26 und Außendurchmesser 6,0-8,5mm geeignet
Breite 14,5mm, Länge 31,5mm, Höhe 19,4mm (Ausschnitt Höhe: 16mm)
Unterstützt PoE, PoE+
Ausgelegt für 750 Steckzyklen
Ein integrierter Kabelclip auf der Kabelseite erleichtert die Installation
... >
InLine
>
Netzwerk Infrastruktur
>
Keystones & Verbindungsmodule
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk Infrastruktur
,
Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Anschlussdose Aufputz für 2x Keystone RJ45 Buchse, weiß
InLine
76202B
ab € 0,95*
Zubehör
InLine® Patchfeld 24-fach, Keystone Snap-In Leerblech Patchpanel, 48,26cm (19"), 1HE, lichtgrau RAL7035
InLine
76824A
ab € 13,85*
Zubehör
InLine® Patchfeld 24-fach, Keystone Snap-In Leerblech Patchpanel, 48,26cm (19"), 1HE, schwarz
InLine
76824B
ab € 13,85*
Zubehör
InLine® Patchfeld 48-fach, Leerblech Patchpanel für RJ45 Keystone, 48,26cm (19"), 1HE, schwarz
InLine
76848C
ab € 24,00*
Zubehör
InLine® Patchfeld Cat.6A 24-fach, RJ45 Keystone Leerblech Patchpanel, 48,26cm (19"), 0,5HE, schwarz
InLine
76824C
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen