Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
8er Pack InLine® Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, grün
Menge:
Paket
Produktinformationen:
inLine
icecat
Lager 560
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
560-76207G
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
76207G
EAN/GTIN:
4043718307227
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Cat.6A Keystone mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank, 8 Stück in einer VPE.
RJ45 Buchse mit LSA-Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a 500MHz
bis 10GBit/s geeignet
für 19" Leerblech und Anschlussdosen
mit LSA Leiste
vollgeschirmt
Druckguss Gehäuse, verzinkt
für Kabel AWG 22- 24 und Außendurchmesser bis 9,5mm
Breite 16,5mm, Länge 39,5mm, Höhe 21,6mm (Snap-in Ausschnitt: Höhe: 16,7mm x Breite: 14,5mm)
Unterstützt PoE, PoE+
Ausgelegt für 750 Steckzyklen
... >
InLine
>
Netzwerk Infrastruktur
>
Keystones & Verbindungsmodule
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Snap-In Einsätze
,
rj45 steckverbinder cat 6a
,
rj45 steckverbinder
,
rj45 steckverbinder inline
,
Netzwerk Infrastruktur
,
Keystones & Verbindungsmodule
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 560
pro Paket
€ 5,90*
ab € 31,09*
€ 41,23*
Lager 7405
6 Tage
36
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,29*
€ 54,12*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 42,28*
€ 55,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,09* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 560
Versand:
Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 560
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Anschlussdose Aufputz für 2x Keystone RJ45 Buchse, weiß
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine® Patchfeld 24-fach, Keystone Snap-In Leerblech Patchpanel, 48,26cm (19"), 1HE, lichtgrau RAL7035
InLine
76824A
ab € 13,87*
Zubehör
InLine® Patchfeld 24-fach, Keystone Snap-In Leerblech Patchpanel, 48,26cm (19"), 1HE, schwarz
InLine
76824B
ab € 13,87*
Zubehör
InLine® Patchfeld 48-fach, Leerblech Patchpanel für RJ45 Keystone, 48,26cm (19"), 1HE, schwarz
InLine
76848C
ab € 24,20*
Zubehör
InLine® Patchfeld Cat.6A 24-fach, RJ45 Keystone Leerblech Patchpanel, 48,26cm (19"), 0,5HE, schwarz
InLine
76824C
ab € 13,06*
Zubehör
InLine® Patchfeld-Dose Aufputz für 4x Keystone RJ45, Metall, lichtgrau RAL7035
InLine
76264
ab € 9,20*
Zubehör
InLine® Patchfeld-Dose Aufputz für 4x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
InLine
76264S
ab € 9,21*
Zubehör
InLine® Patchfeld-Dose Aufputz für 6x Keystone RJ45, Metall, lichtgrau RAL7035
InLine
76266
ab € 10,50*
Zubehör
InLine® Patchfeld-Dose Aufputz für 6x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
InLine
76266S
ab € 10,48*
Zubehör
InLine® Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, lichtgrau RAL7035
InLine
76268
ab € 12,77*
Zubehör
InLine® Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
InLine
76268S
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen