Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchfeld Cat.6, 24-fach, 48,26cm (19"), 0.5HE, lichtgrau, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-76224A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76224A
EAN/GTIN:
     4043718197576
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
inline patchpanel
In diesem 48,26cm (19") Patchfeld können bis zu 24 Verlegekabel über LSA Schneidklemmen angeschlossen werden. Das Patchfeld ist bis Cat. 6 ausgelegt und ist voll abgeschirmt. Durch die halbe Bauhöhe des Panels ist es möglich, mit 2 dieser Patchfelder gleich 48 Ports auf nur einer Höheneinheit zu installieren, ideal, wenn z. B. der Serverschrank erweitert werden muss. Die RJ45 Anschlüsse sind durchnummeriert. Durch die Rändelschrauben an der Rückseite lässt sich das Gehäuse einfach öffnen und wieder schließen.
  • Zur Montage im 48,26cm (19") Schrank geeignet
  • Mit 24 Anschlüssen (RJ45 Buchsen)
  • Anschluss über LSA Schneidklemmen mit T568A/B Farbcodierung
  • Voll geschirmt, Cat. 6
  • Konform ISO/IEC 11801 class E
  • Rändelschrauben zum einfachen Öffnen und Schließen
  • für Verlegekabel-Litzen AWG22-26 geeignet
  • mit Erdungskabel
  • seitliche Langlöcher für die optimale Montage im 19" Schrank
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Patchfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.