| |
|
| Artikel-Nr.: C560-76619C Herst.-Nr.: 76619C EAN/GTIN: 4043718165759 |
| |
|
| | |
| Aktueller Hinweis: Wir verweisen in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung auf die Website „Drivers-Download“.Diese Website steht in keinem Zusammenhang mit unserem Unternehmen und wird mittlerweile für Phishingzwecke missbraucht. Wir raten dementsprechend dringend von der Nutzung der Website ab!- Voll kompatibel mit PCI-Express Basis Spezifikation Revision 1.1
- Single-Lane (x1) PCI-Express Karte
- Unterstützt Re-Map Funktion für Legacy Ports
- Unterstützt DOS, Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Server 2003-2008 (alle 32/64-bit), Linux & Mac OS / X 10.5 Betriebssystem
- Serielle (RS232) Schnittstelle, Kompatibel mit Industriestandard 16C450/16C550 UART
- 256-Byte FIFO-Tiefe für Senden und Empfang für jeden Port
- Datentransferraten bis zu 250 Kbps auf jedem Port
- Unterstützt Hard-und Software-Flusssteuerung
- Unterstützt 5 -, 6 -, 7 -, 8 - Bit serielles Format
- Unterstützt gerade, ungerade, none, space und mark Parität
- Unterstützt 1 oder 2 Stoppbit Betrieb
- Packungsinhalt: PCI-Express I / O Karte, Bedienungsanleitung (engl.), Treiber-CD
- Chipsatz: Moschip MCS9922 CV
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, serielle karte pci express, adapter rs232, I/O-Karten / Cardreader, PCIe |
| | |
| |