| |
|
| Artikel-Nr.: C560-76623C Herst.-Nr.: 76623C EAN/GTIN: 4043718169030 |
| |
|
| | |
| - Voll kompatibel mit der PCI-Express Basis Spezifikation Revision 1.1
- Single-Lane (x1) PCI-Express mit einem Durchsatz bis zu 2,5 GBit/s
- Unterstützt Windows 2000, XP 32/64 Bit, Server 2003 32/64 Bit, Vista 32/64 Bit, Server 2008 32/64 Bit, Windows 7 32/64 Bit,Windows 8 32/64 Bit, Linux, Mac OS / X 10.5, und DOS 6.22
- 4-fach serielle Schnittstelle (RS-232)
- Kompatibel mit Industriestandard 16C450/16C550 UART
- 256-Byte FIFO Schnittstelle für Senden und Empfangen für jeden Port
- Maximale Datenrate 230.4Kbps an jedem Port
- Unterstützt Hard-und Software-Flusssteuerung
- Unterstützt 5-, 6-, 7-, 8-Bit serielles Format
- Unterstützt verschiedene Paritäten: gerade, ungerade, ohne, leer, keine
- Unterstützt 1 oder 2 Stoppbit Betrieb
- Moschip MCS9904CV-AA
- benötigt 2 Slotblecheinschübe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, inline pcie serielle karte, adapter rs232, rs232 adapter inline, I/O-Karten / Cardreader, PCIe |
| | |
| |