| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-76624C Herst.-Nr.: 76624C EAN/GTIN: 4043718170005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Erfüllt die PCI-Express Basis Spezifikation (Revision 1.0a) voll
- Single-Lane (1x) PCI-Express mit einem Datendurchsatz von bis zu 2,5 Gbps
- Mehrere Karten in einem PC möglich
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, XP 32/64 Bit, Server 2003, Vista 32/64 Bit, Linux, Mac OS und DOS
Serielle (RS-232) Schnittstelle: - Kompatibel zu den Industriestandards 16C450 / 16C550 UART
- On-chip 256 byte tiefer FIFO Sende-/Empfangs- Puffer für jeden Port
- Datentransferraten bis zu 250 Kbps auf jedem Port (Spezielle Versionen können bis zu 1Mbps unterstützen)
- Unterstützt Hard- und Software Flusskontrolle
- Unterstützt 5,6,7 und 8 Bit serielles Format
- Unterstützt gerade, ungerade, keine, space und mark Parität
- Unterstützt 1 oder 2 Stoppbit Betrieb
Parallele Schnittstelle - IEEE1284 kompatibles Parallelport
- Unterstützt die Modi: SPP, PS2, EPP & ECP
- Schnelle Übertragungsraten bis zu 1,5Mbps
- Chipsatz: Moschip MCS9901CV-CC
- benötigt 2 Slotblecheinschübe
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, inline pcie serielle karte, lpt controller, lpt controller pci express, I/O-Karten / Cardreader, PCIe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |