| |
|
| Artikel-Nr.: C560-76661K Herst.-Nr.: 76661K EAN/GTIN: 4043718333578 |
| |
|
| | |
| Diese InLine® Schnittstellenkarte erweitert den PC um zwei externe USB-C Ports. An die Karte können verschiedene USB-Geräte, wie bspw. Dockingstations, Cardreader, Massenspeicher etc., angeschlossen werden. Eigenschaften / Spezifikationen - Chipsatz ASMedia ASM3142
- Entspricht der Spezifikation Universal Serial Bus 3.2 Gen.2
- Entspricht den xHCI (eXtensible Host Controller Interface) Spezifikationen Revision 1.1.
- Entspricht der PCI Bus Power Management Interface Spezifikation Revision 1.2
- Entspricht dem USB Attached SCSI-Protokoll Version 1.1
- Unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von mehreren USB 3.x-, USB 2.0- und USB 1.1-Geräten
- Unterstützt USB-Datenübertragungsraten von 10Gb/s, 5Gb/s, 480Mb/s, 12Mb/s, 1,5 Mb/s
- Jeder USB-Anschluss liefert maximal +5VDC / 900mA Strom an das USB-Gerät
- Eingebauter Überstromschutz an jedem USB-Anschluss
- Unterstützt Remote-Wake-up-Funktion von USB-Tastatur oder -Maus
- Eingebauter SATA 15pin Stromanschluss für zusätzliche Stromversorgung vom System
- Hot-Swapping-Funktion ermöglicht das Anschließen/Trennen von Geräten ohne Ausschalten des Systems.
- Unterstützt Microsoft Windows 7 oder neuer, Server 2012 oder neuer, Linux Kernel 2.6.x oder neuer
|
| | |
| | | |
| | | |
| |