| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-76671B Herst.-Nr.: 76671B EAN/GTIN: 4043718250516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das USB 3.1 zu SATA 6Gb/s Konverter Kabel besitzt eine Schnittstelle der nächsten USB Generation Super Speed Plus (USB 3.1 / 10Gb/s) und ist damit doppelt so schnell wie der USB 3.0 Super-Speed (5Gb/s)-Standard. Das Produkt ist ideal für Datenübertragungsanwendungen mit hohem Volumen und schnellen Übertragungsraten wie Speichern von CAD/CAM-Dateien, Aufnahme und Wiedergabe digitaler Multimediadateien etc. Anders als die aktuell marktüblichen Gehäuse lässt sich der USB 3.1 SATA-Adapter direkt an ein SATA-Massenspeichergerät anschließen, wobei viele gängige Formate unterstützt werden wie 3.5"-HDD, 2.5"-HDD/SSD und 5.25"-optische Laufwerke. - USB 3.1 zu SATA 6Gb/s Konverter Kabel, mit USB A Stecker, 0,9m
- Werkzeugfreie Bauweise - Einfachste Festplatteninstallation
- Unterstützt USB Bus-Stromversorgung bei 2.5" HDD oder SSD (d.h. kein zusätzliches Netzteil erforderlich)
- Unterstützt automatische HDD-Stromabschaltung zum Energiesparen
- Standard-USB-Massenspeichergerät wird von allen gängigen Betriebssystemen mit integriertem USB-Massespeichergerätetreiber unterstützt
- Unterstützt Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ,Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit
- Konform zu Universal Serial Bus 3.1 Spezifikation, Version 1.0 und abwärtskompatibel zu USB 3.0, USB 2.0
- Konform zu USB Mass Storage Bulk only-Spezifikation 1.3
- Unterstützt SCSI-Protokoll mit USB-Anschluss-Spezifikation Version 1.0
- Unterstützte Datenübertragungsraten: USB 3.1 Super-Speed Plus (10Gb/s), USB 3.0 Super-Speed (5Gb/s), USB 2.0 High-Speed (480Mb/s) und USB 2.0 Full-Speed (12Mb/s)
- Unterstützt USB Plug-n-Play und Hot-Swapping
- Konform zu Serial ATA (SATA) Spezifikation 3.2
- SATA III mit Übertragungsraten bis zu 6Gb/s und abwärtskompatibel zu SATA-II (3Gb/s) und SATA-I (1,5Gb/s)-Spezifikation
- Unterstützt Laufwerke mit sehr großer Speicherkapazität über 2TB
- Unterstützt SATA-Hot-plugging
- zum Anschluss einer 3.5" / 2.5" SATA-Festplatte, SSD
- inkl. Steckernetzteil 100-240VAC zu 12DC/2A (bei Anschluss von 3,5" und 5,25" Laufwerken, bei 2,5" erfolgt die Spannungsversorgung über den USB Bus
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |