Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchfeld Cat.6A 0,5HE 8-fach, Tisch/Wand-Montage, lichtgrau, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76818I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76818I
EAN/GTIN:
     4043718308729
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
inline patchpanel
In diesem Desktop Patchfeld können bis zu 8 Verlegekabel über LSA Schneidklemmen angeschlossen werden. Das Patchfeld ist bis Cat. 6A ausgelegt und ist voll abgeschirmt. Die RJ45 Anschlüsse sind durchnummeriert.
  • Zur Tisch- und Wandmontage geeignet, inkl. Montagematerial
  • Nur 23 mm hoch (0,5HE), schlankes Design
  • Mit 8 RJ45 Buchsen
  • Anschluss des Verlegekabels über LSA-Schneidklemmen
  • Ausgelegt bis Cat. 6A nach IEC 60603-7-5, voll abgeschirmt
  • Belegbar nach TIA/EIA-568A/B mit Farbcodierung
  • mit Zugentlastung der Verlegekabel
  • mit Erdungskabel
  • Gehäuse schraubenlos zu öffnen
  • Farbe: lichtgrau RAL7035
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Infrastruktur, Patchfelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.