Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
InLine® Patchfeld 16-fach, Keystone Leerblech mit 3 Bügeln, 19", 1HE, schwarz RAL9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-76822B
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
76822B
EAN/GTIN:
4043718319053
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
patchpanel 1he
Das Leerblech-Patchfeld mit 3 Bügeln ist gedacht für kleine Wand- und Stand-Netzwerkverteiler und bietet eine solide Lösung für Ihre Bedürfnisse in der Netzwerkverkabelung. Mit 16 Keystone-Öffnungen, einem 19-Zoll-Design (1HE) und der RAL-kompatiblen Farbe passt es nahtlos in Standard-Racks. Die drei Bügel gewährleisten eine einfache und bereits integrierte Kabelführung, somit wird eine zusätzliche HE für ein extra Kabelführungspanel eingespart. In die Öffnungen des Leerblechs können optionale Keystone-kompatible Netzwerk- und Multimedia Module integriert werden. Eine pragmatische Wahl für eine effiziente Netzwerkinfrastruktur.
... >
InLine
>
Netzwerk Infrastruktur
>
Patchfelder
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk Infrastruktur
,
Patchfelder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Keystone RJ45 Buchse / Buchse Einsatz, SNAP-In, Cat.6, STP, bulk
InLine
74206B
ab € 1,57*
Zubehör
InLine® Keystone RJ45 Buchse / LSA Einsatz, SNAP-In, Cat.6a, schmale Bauform
InLine
76202A
ab € 3,99*
Zubehör
InLine® RJ45 Bu/LSA Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a
InLine
76201A
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen