Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
InLine® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6A, 500MHz, halogenfrei, Kupfer, rot, 100m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-76899R
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
76899R
EAN/GTIN:
4043718201808
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Patchkabel in höchster Qualität für professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich, zur Verwendung in Rechenzentren und Serverschränken.
Rohware, 100m in einer praktischen Papp-Box
Adernfarbe Gemäß TIA/EIA 568B2.1
Kabelaufbau: S/FTP (PiMf) 4x2xAWG26/7
Vollkupfer-Ader
Gesamt-Geflechtschirm mit paarweiser Folienschirmung
Mantel: Halogenfreier Mantel, LSZH, konform zu den Standards IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034
Für Gigabit und 10 Gigabit Anwendungen geeignet
... >
Kabel
>
Kabel Rohware/Meterware
>
Patchkabel Cat.6/6A
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
kat6 sftp 100m
,
kat6 sftp
,
kat6 100m
,
Kabel
,
Kabel Rohware/Meterware
,
Patchkabel Cat.6/6A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Crimpstecker RJ45 geschirmt, mit Knickschutz und Einfädelhilfe, 100er Pack, schwarz, bulk
InLine
74590S
ab € 18,04*
Zubehör
InLine® Crimpstecker RJ45 geschirmt, mit Knickschutz und Einfädelhilfe, 100er Pack,beige, bulk
InLine
74590
ab € 16,17*
Zubehör
InLine® Crimpstecker RJ45 geschirmt, mit Knickschutz und Einfädelhilfe, 10er Pack, gelb
InLine
74510Y
ab € 1,78*
Zubehör
InLine® Crimpstecker RJ45 geschirmt, mit Knickschutz und Einfädelhilfe, 10er Pack, grau
InLine
74510A
ab € 3,57*
Zubehör
InLine® Crimpstecker RJ45 geschirmt, mit Knickschutz und Einfädelhilfe, 10er Pack, rot
InLine
74510R
ab € 2,33*
Zubehör
InLine® Crimpstecker RJ45 geschirmt, mit Knickschutz und Einfädelhilfe, 10er Pack, schwarz
InLine
74510S
ab € 2,32*
Zubehör
InLine® Crimpstecker RJ45 geschirmt, mit Knickschutz und Einfädelhilfe, 10er Pack,beige
InLine
74510
ab € 2,05*
Zubehör
InLine® Crimpzange, für RJ45 Stecker
InLine
74100
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen