Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
InLine® Duplex Verlegekabel Cat.7a, S/FTP (PiMF), 2x 4x2x0,58 AWG23, 1200MHz, halogenfrei, orange, 300m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-77300I
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
77300I
EAN/GTIN:
4043718208050
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das Duplex Verlegekabel wird auf einer Trommel ausgeliefert. Technische Daten:
Kabel zum
Installieren
Cat. 7a Duplex Verlegekabel bis 1200MHz
Aufbau: (2x) 4x2xAWG23/1 PIMF
bis 10 Gbit geeignet
Vollkupfer-Adern
Impedanz: 100Ohm, Gleichstrom-Widerstand: max. 87 Ohm/km
Mantel halogenfrei LSOH
Mantelfarbe orange
Aufbau: Paarweise in Metallfolie
Gesamt-Geflechtschirmung
Kabeldurchmesser ca. 2x 8,2mm
Installations-Temperatur: 0 - 50°C, Betriebs-Temperatur: -20°C - 60°C
Mit Restmeter-Angabe auf dem Kabel
300 Meter auf einer Trommel
... >
Kabel
>
Kabel Rohware/Meterware
>
Verlegekabel Cat.6 / Cat.7
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
netzwerkkabel s-ftp orange
,
cat7
,
kat 7 orange
,
Kabel
,
Kabel Rohware/Meterware
,
Verlegekabel Cat.6 / Cat.7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 502,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,91*
€ 636,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,06*
€ 597,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen