Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Netzwerk-Kabeltrommel Cat.6A, S/FTP, 80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-78592
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     78592
EAN/GTIN:
     4043718271955
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel patchkabel 80m
gartenkabeltrommel
Kabeltrommel zur Verlängerung von Ethernetstrecken für temporäre Kabelanlagen bei Veranstaltungen, Vorführungen, Schulungen, Konferenzen, Übertragungswagen, Messen und bei Notfällen. Einfach Kabel abrollen und Patchkabel sowie Netzwerkgeräte miteinander verbinden.
  • Komplett mit Cat.7 S/FTP-PiMF 1000MHz Verlegekabel
  • 80m Verlängerung
  • integrierte Datendose Cat.6A 1xRJ45 Buchse mit Staubschutzkappe
  • Cat. 6A Keystone RJ45 Buchse am Kabelende
  • Kabelfarbe orange für bessere Signalwirkung
  • Abmessungen Trommel mit Haltegriff: 355x420x240mm
  • Einsatz-Temperaturbereich: -5°C bis +70°C
Weitere Suchbegriffe: netzwerk kabeltrommel, Netzwerk Infrastruktur, Netzwerk-Kabeltrommel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.