Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
InLine® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.8.1, 2000MHz, halogenfrei, Kupfer, gelb, 3m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-78803Y
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
78803Y
EAN/GTIN:
4043718287536
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel s/ftp gelb 3,0m
patch kabel
Cat.8.1 Netzwerk-Patchkabel, Rundkabel, bis 40Gb/s kompatibel
S/FTP PiMF
Stecker schwarz
Kontakte vergoldet 50µ"
26AWG
Leiter: Kupfer
AL-MG Geflecht
Pinbelegung nach TIA/EIA568B
Mantel: LSZH
ISO/IEC 11801 Klasse I 2000Mhz
Fluke Channel Test ISO 11801 Kanal Klasse I
IEC60754-2 IEC61034
Unterstützt PoE nach IEEE 802.3af, PoE+ nach IEEE 802.3at
Lebensdauer der Steckerkontakte: 750 Zyklen min.
Betriebstemperatur: -10 ~+60°C
... >
Kabel
>
Patchkabel
>
Cat.8.1 S/FTP (PiMf) halogenfrei
Weitere Suchbegriffe:
patch-kabel sftp
,
Kabel
,
Cat.8.1 S/FTP (PiMf) halogenfrei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen