Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/ST, 50/125µm, OM4, 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-88505P
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
88505P
EAN/GTIN:
4043718178001
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter)
Faser: OM4 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH
Durchmesser 3.0mm (x2)
2x LC Stecker auf 2x ST Stecker
Faserfarbe: Violett
mit Testprotokoll beiliegend
in wiederverschließbarer Shopwand-Tüte mit EAN Code
... >
Kabel
>
Patchkabel LWL
>
LC/ST
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel lc/st om4 5m
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4
,
Kabel
,
LC/ST
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen