Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® AmpEQ mobile, Hi-Res AUDIO Kopfhörer-Verstärker und Equalizer, 3,5mm Klinke, mit Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-99204I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99204I
EAN/GTIN:
     4043718254583
Suchbegriffe:
Equalizer
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Radio
Erleben Sie Ihre Musik in neuem Genuss! Dieser InLine® AmpEQ Hi-Fi Kopfhörerverstärker hat einen integrierten 3-Band Equalizer und eine Loudness-Taste zur perfekten Ton-Anpassung Ihrer Lieblingsstücke, ganz nach Ihrem Geschmack.
  • Kopfhörer-Verstärker mit 3-Band Equalizer
  • Loudness-Schalter und Schalter für den Equalizer
  • Schalter zur Pegelanpassung (-10dB)
  • 2x 3,5mm Stereo Klinken-Eingang Line-IN
  • 1x 3,5mm Stereo Klinken-Ausgang Kopfhörer (Equalizer + Verstärker)
  • 1x 3,5mm Stereo Klinken-Ausgang Line-OUT (Equalizer)
  • 3 Drehregler für Höhen (3KHz-20KHz), Mitten (200Hz-4KHz) und Bässe (20Hz-250Hz)
  • 2 Drehregler für Balance (L/R) und Lautstärke
  • Stereo-Übersprechen: 90dB
  • Für Kopfhörer-Impedanz 16-600 Ohm geeignet
  • Micro-USB Buchse zur Spannungsversorgung / Aufladen (5V/0,5A), USB-Netzteil optional
  • Hochwertige Metall/Aluminium-Konstruktion
  • Vergoldete Kontakte der Audiobuchsen
  • Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku
  • Akkukapazität: 2200mAh
  • Akkulaufzeit: ca. 6 Stunden
  • Ladezeit: ca. 2 Stunden
  • Lieferumfang: 1x InLine® AmpEQ Kopfhörer-Verstärker und Equalizer, 1x Bedienungsanleitung, 1x Micro USB Kabel, 1x Audiokabel 3,5mm Stecker / Stecker, Magnetstreifen zum verbinden mehrerer Module
Weitere Suchbegriffe: equalizer, Eingabe / Ausgabe, Kopfhörer-Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 129,62*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,91*
€ 136,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,35*
€ 138,33*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 125,74*
€ 151,53*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 215,04*
€ 248,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
99952P
ab € 7,24*
Zubehör
InLine
99953P
ab € 7,42*
Zubehör
InLine
99241
ab € 3,99*
Zubehör
InLine
99231
ab € 2,89*
Zubehör
InLine
99221
ab € 2,90*
Zubehör
InLine
99222
ab € 3,37*
Zubehör
InLine
99223
ab € 3,58*
Zubehör
InLine
99212
ab € 3,13*
Zubehör
InLine
99213
ab € 3,50*
Zubehör
InLine
99250
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.