Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Bluetooth 5.3 Audio Receiver mit 96 Watt Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-99209L
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99209L
EAN/GTIN:
     4043718315666
Suchbegriffe:
Eingabe / Ausgabe
Kopfhörer-Verstärker

Der InLine® Audio Receiver vereint ein kompaktes Design mit hochwertiger Signalübertragung und maximaler Leistung für den anspruchsvollen Audioanwender. Audio Signale werden in höchster Qualität drahtlos per Bluetooth 5.3 oder kabelgebunden per Cinch Stereo an den Receiver übertragen, mit bis zu 96 Watt verstärkt und dann an zwei passive Stereo Lautsprecher weitergegeben. Es können bis zu 2 Geräte gleichzeitig per Bluetooth verbunden werden. Lautstärke, Bass und Höhen werden intuitiv über 3 Regler eingestellt. Machen Sie den InLine Audio Receiver zur Schaltzentrale Ihrer Mini-Hifi-Anlage und freuen Sie sich auf eine schnelle Verbindung, hohe Reichweite, intuitive Bedienung und erstklassige Soundqualität.


  • Bluetooth: Version 5.3 mit aptX HD
  • Bluetooth Chipsatz: ATS2853
  • Unterstützte Codecs: SBC, AAC
  • Bluetooth Reichweite: bis zu 20 Meter / 60 Fuß
  • Eingänge: 2x Bluetooth, 1x Line-In Stereo (2x Chinch-Buchse)
  • Ausgang: Lautsprecher Anschluss Stereo
  • Stromversorgung: 24V DC / 4,0 A über mitgeliefertes USB-Netzteil
  • Harmonische Gesamtverzerrung (THD): ≤0.5%
  • Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
  • Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ≥98dB
  • Eingangsempfindlichkeit: ≤ 1V
  • Abmessungen: ca. 14,8 x 11 x 4 cm (ohne Antenne)
  • Gehäuse: Aluminium
  • Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.