Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten OfficeForce® mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 20 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20090)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 20 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20090)
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 20 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20090)
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 20 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20090)
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 20 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20090)
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 20 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20090)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-020090
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-020090
EAN/GTIN:
     4044526200908
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 20 schlüssel schwar...
In jedem Büro gibt es viele Schlüssel, ob Autoschlüssel, Lagerschlüssel oder Schrankschlüssel. Bei der großen Auswahl an Schlüsselschränken können Sie den passenden aussuchen, um Ihre Schlüssel ordentlich und übersichtlich aufzubewahren. Die ProfiOffice Schlüsselkästen sind aus Metall. Sie sind verschließbar und enthalten ein Päckchen mit Schlüsselanhängern und Nummerierungen in einheitlicher Farbe.
Weitere Informationen:
max. Schlüsselanzahl:
20 Stück
Anzahl Hakenleisten:
4 Stück
Schlossart:
manuell Zahlencode
Riegelart:
einfach
Wandstärke:
0,8 mm
Türstärke:
0,8 mm
Schlüsseleinwurf:
nein Schlüssel / Autoschlüssel
Länge:
200 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
1,4 kg
Farbe:
grafit-schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox schwarz, Schlüssel, Werkstatt, Autohaus, Lager, Schlüsselbund, Schlüsseldienst, Sicherheitsdienst, hängen, reinlegen, Aufbewahren, verstauen, Schlüsseltresor, Schlüsselanhänger, Schlüsselleiste, Schlüsselhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.