Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten OfficeForce® mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 60 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20091)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 60 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20091)
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 60 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20091)
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 60 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20091)
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 60 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20091)
Schlüsselkasten mit Zahlenschloss / Schlüsselschrank, Modell Tresor für 60 Schlüssel, Wandmontage, schwarz (20091)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-020091
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-020091
EAN/GTIN:
     4044526200915
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox schwarz
In jedem Büro gibt es viele Schlüssel, ob Autoschlüssel, Lagerschlüssel oder Schrankschlüssel. Bei der großen Auswahl an Schlüsselschränken können Sie den passenden aussuchen, um Ihre Schlüssel ordentlich und übersichtlich aufzubewahren. Die ProfiOffice Schlüsselkästen sind aus Metall. Sie sind verschließbar und enthalten ein Päckchen mit Schlüsselanhängern und Nummerierungen in einheitlicher Farbe.
Weitere Informationen:
max. Schlüsselanzahl:
60 Stück
Anzahl Hakenleisten:
6 Stück
Schlossart:
manuell Zahlencode
Riegelart:
einfach
Wandstärke:
0,8 mm
Türstärke:
0,8 mm
Schlüsseleinwurf:
nein Schlüssel / Autoschlüssel
Länge:
370 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
2,7 kg
Farbe:
grafit-schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, officeforce schlüsselkasten, Schlüssel, Werkstatt, Autohaus, Lager, Schlüsselbund, Schlüsseldienst, Sicherheitsdienst, hängen, reinlegen, Aufbewahren, verstauen, Schlüsseltresor, Schlüsselanhänger, Schlüsselleiste, Schlüsselhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.