Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät ProfiOffice®, Bindstream M08 + Bindemaschine, Bindeleistung bis 220 Blatt, DIN A4 (79017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz-und Bindegerät Bindstream M08 +
Stanz-und Bindegerät Bindstream M08 +
Stanz-und Bindegerät Bindstream M08+
Bindegerät ProfiOffice®, Bindstream M08 + Bindemaschine, Bindeleistung bis 220 Blatt, DIN A4 (79017)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079017
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079017
EAN/GTIN:
     4044526790171
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät

Bindegerät Bindstream M08 +

Der Bindstream M08 Plus ist ein hervorragendes Bindegerät für regelmäßige Bindearbeiten, wie z.B. Broschüren, Blockbücher, Skizzenbücher, Hefte, Fotoalben, Notizbücher, Universitätsarbeiten, usw. Er erfüllt deshalb perfekt die Anforderungen von Studentenarbeiten sowie kleineren Auflagen eines Copy Shops. Der Korpus aus Metall ermöglicht ein sehr stabiles und effektives Arbeiten.Die Bindekapazität beträgt bei einer Blattdicke von 80g/m² bis zu 220 Blatt.
Die Stanzen sind Seiten- und Tiefenverstellbar und die Kapazität liegt bei 8 Blatt.

 Besonderheiten:
- Plastikbinderücken 21er Standard
- Stanzen und Binden mit einem Hebel
- Messskala für Binderücken in Schublade
- Vollmetal-Korpus für extra Stabilität
- Verbesserte Stanztechnik für langanhaltende Funktionalität
- Easy Binding durch extra langer Papierauflage
- Seitenanschlag und Stanztiefenregler
- Einzigartiges und edles Design  

Technische Daten
Marke: ProfiOffice
Bindevolumen: max 220 Blätter
Stanzkapazität: max 8 Blätter
Bindelänge (mm): 297
Stanztiefenregelung: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5
Seitenanschlag regelbar: +
Stanzmesser ausschaltbar: -
Gewicht (kg): 4,9

Weitere Informationen:
Bindeart:
Plastik-Binderücken 21-Ringe US-Teilung
Bindevolumen:
max. 220 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
8 Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
297 mm
Stanztiefenregelung:
ja
Stanzmesser:
nein ausschaltbar
Seitenanschlag:
ja DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
ja Skala
Länge:
230 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
5,9 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, schwarz, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, plastikbindung, 2021, bindesystem, geschenk, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079019
ab € 100,41*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079021
ab € 129,25*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079022
ab € 141,51*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079023
ab € 189,55*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079024
ab € 321,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.