Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät ProfiOffice® K1251, Bindemaschine, Bindeleistung bis 450 Blatt, DIN A4 (79027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz-und Bindegerät Bindegerät K1251
Stanz-und Bindegerät Bindegerät K1251
Stanz-und Bindegerät Bindegerät K1251
Stanz-und Bindegerät Bindegerät K1251
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079027
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079027
EAN/GTIN:
     4044526790270
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Der Bindstream K1251 ist ein Bindegerät für Einsteiger. Die Bindekapazität beträgt bei einer Blattdicke von 80g/m² bis zu 450 Blatt. Die Stanzen sind Seiten- und Tiefenverstellbar und die Kapazität liegt bei 12 Blatt. Schaffen Sie eine Sammlung an Gedichten für Hochzeiten, binden Sie Jahrbücher der Schule, Blockbücher, Skizzenbücher, Fotoalben, Notizbücher in ein einzelnes Buch oder geben Sie Ihren Jahresabschlüssen ein professionelles Aussehen. Die Plastikbindung ist eine der bekanntesten und verbreitetesten Bindearten. Die Bindung erfolgt mit einem "Plastikbinderücken" (Comb) welcher im geschlossenen Zustand geliefert und im Gerät geöffnet wird. Die Plastikkämme sind in vielen Farben und Größen erhältlich .Ein wichtiger Vorteil der Plastikbindung besteht darin, dass Sie das Dokument beliebig oft aktualisieren können. Der Binderücken kann immer wieder geöffnet und einzelne Blätter entnommen oder hinzu gefügt werden. Das Dokument liegt nahezu flach auf dem Tisch und ermöglicht so ein einfaches Lesen bzw. Arbeiten mit dem Dokument.

Besonderheiten:

Modernes Design
Ermöglicht stabiles Arbeiten
Stanztiefenregeler und verstellbarer Seitenanschlag
12 Blatt gleichzeitig stanzen
Bis zu 450 Blatt binden
Binden und Stanzen mit einem Hebel

Technische Daten:

Marke: ProfiOffice
Bindevolumen: max 450 Blätter
Stanzkapazität: max 12 Blätter
Bindelänge (mm): 297
Stanztiefenregelung: 3/4/5/6
Seitenanschlag regelbar: +
Gewicht (kg): 3,75

Weitere Informationen:
Bindeart:
Plastik-Binderücken 21-Ringe US-Teilung
Bindevolumen:
max. 450 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
12 Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
297 mm
Stanztiefenregelung:
ja
Stanzmesser:
nein ausschaltbar
Seitenanschlag:
ja DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
nein Skala
Länge:
190 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
4,5 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, schwarz, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, plastikbindung, 2021, bindesystem, geschenk, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.