Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2ZW R Schweres Schließkappenschloss einwärts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2ZW R Schweres Schließkappenschloss einwärts
2ZW R Schweres Schließkappenschloss einwärts
2ZW R Schweres Schließkappenschloss einwärts
2ZW R Schweres Schließkappenschloss einwärts
2ZW R Schweres Schließkappenschloss einwärts
Artikel-Nr.:
     C5671-10140
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10140
EAN/GTIN:
     4020772010140
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Schweres Schließkappenschloss einwärts
jedes Teil rundum verzinkt, schließende Falle. Falle nicht umdrehbar. Schließung: PZ. Mit Wechsel.
Zubehör: Schließkappe.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 55,3 mm
- gerichtet für 17,5 Überschlag
Weitere Informationen:
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN L
Dorn:
60 mm
Kastenbreite:
100 mm
Gewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, kastenriegelschloss pz, kasten riegelschloss, kastenschloss amf, 2zw, r, schweres, schließkappenschloss, einwärts
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.