Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 ZW-26 L Schweres Schließkappenschloss einwärts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 ZW-26 L Schweres Schließkappenschloss einwärts
2 ZW-26 L Schweres Schließkappenschloss einwärts
2 ZW-26 L Schweres Schließkappenschloss einwärts
2 ZW-26 L Schweres Schließkappenschloss einwärts
Artikel-Nr.:
     C5671-10264
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10264
EAN/GTIN:
     4020772010263
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Schweres Schließkappenschloss einwärts
jedes Teil rundum verzinkt, schließende Falle. Falle nicht umdrehbar. Schließung PZ. Mit Wechsel.
Zubehör: Schließkappe.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 55,3 mm
Weitere Informationen:
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN R
Dorn:
60 mm
Kastenbreite:
100 mm
Gewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, kastenriegelschloss pz, kasten riegelschloss, kastenschloss amf, 2, zw-26, links, schweres, schließkappenschloss, einwärts, l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.