Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140UM-30ZW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140UM-30ZW Schlosskasten, blank
140UM-30ZW Schlosskasten, blank
140UM-30ZW Schlosskasten, blank
140UM-30ZW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-10470
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10470
EAN/GTIN:
     4020772010478
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142UM-**. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
B:
94,0 mm
C:
172 mm
D:
72 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: 140um-30zw, 140um, 30zw, blank
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.