Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen
140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen
140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen
140UNIG-42ZW Schlosskasten, V2A geschliffen
Artikel-Nr.:
     C5671-10587
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10587
EAN/GTIN:
     4020772010584
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, V2A geschliffen
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 142UNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
42,4 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
E:
36 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1950 g
Weitere Suchbegriffe: 140unig-42zw, 140unig, 42zw, v2a, geschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.