Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

427Z Zylinder-Kurzschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
427Z Zylinder-Kurzschild
427Z Zylinder-Kurzschild
427Z Zylinder-Kurzschild
Artikel-Nr.:
     C5671-10686
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10686
EAN/GTIN:
     4020772010683
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Zylinder-Kurzschild
Edelstahl rostfrei, kantige Form.
10686 mit Bohrung für Drückerbetätigung
10678 blind
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Drückerrosetten für Drücker Ø16 mm und Ø18 mm,
2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Weitere Informationen:
Bohrung für Drückerbetätigung:
Ja
Abmessung:
32 x 156 x 6 mm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, kurzschild edelstahl, kurzschild, 427z, zylinder-kurzschild, zylinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.