Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141U-40KW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141U-40KW Schlosskasten, blank
141U-40KW Schlosskasten, blank
141U-40KW Schlosskasten, blank
141U-40KW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-10736
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10736
EAN/GTIN:
     4020772010737
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 143U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
RZW
C:
173 mm
D:
74 mm
E:
33 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: 141u-40kw, 141u, 40kw, schmaler, blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.