Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

445Z-15 Schutzabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
445Z-15 Schutzabdeckung
445Z-15 Schutzabdeckung
445Z-15 Schutzabdeckung
Artikel-Nr.:
     C5671-10769
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10769
EAN/GTIN:
     4020772010768
Suchbegriffe:
445z-15
445z
15
schutzabdeckung
Schutzabdeckung
Stahl, blank. Zum Anschweißen. Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen. Passend für alle AMF-Schlosskästen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4
A:
29 mm
B:
45,0 mm
C:
15 mm
D:
- mm
Gewicht:
77 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.