Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

445K-10 Schutzabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
445K-10 Schutzabdeckung
445K-10 Schutzabdeckung
445K-10 Schutzabdeckung
Artikel-Nr.:
     C5671-10777
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10777
EAN/GTIN:
     4020772010775
Suchbegriffe:
445k-10
445k
10
schutzabdeckung
Schutzabdeckung
Stahl, blank. Zum Anschweißen. Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen. Passend für alle AMF-Schlosskästen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
5
A:
29 mm
B:
45,0 mm
C:
10 mm
D:
- mm
Gewicht:
48 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.